曜日別特売
SBBH-02 リニアストッパー(ストッパーブロック) SBBH(ボルトR) 岩田製作所 45890223

※代表画像

SBBH-02 リニアストッパー(ストッパーブロック) SBBH(ボルトR) 岩田製作所 45890223
SBBH-02 リニアストッパー(ストッパーブロック) SBBH(ボルトR) 岩田製作所 45890223

リニアストッパー(ストッパーブロック) SBBH(ボルトR)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
寸法L(mm)21.5
内容量1個注文コード45890223品番SBBH-02
参考基準価格(税別)¥1,740販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

さまざまな取り付け方法に対応した豊富な形状バリエーション。

寸法L(mm)21.5付属品SBRN ストッパーボルト 1本材質(本体)鉄(S45C)タイプSBBH寸法E(mm)8寸法T(mm)16寸法W(mm)38寸法P(mm)22寸法M1(mm)M8寸法M2(mm)M8表面処理(本体)クロメートメッキ白色RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする