SBBW-01 リニアストッパー(ストッパーブロック) SBBW(ボルトR) 岩田製作所 45890257

※代表画像

SBBW-01 リニアストッパー(ストッパーブロック) SBBW(ボルトR) 岩田製作所 45890257
SBBW-01 リニアストッパー(ストッパーブロック) SBBW(ボルトR) 岩田製作所 45890257

リニアストッパー(ストッパーブロック) SBBW(ボルトR)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
寸法L(mm)58
内容量1個注文コード45890257品番SBBW-01
参考基準価格(税別)¥2,670販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

さまざまな取り付け方法に対応した豊富な形状バリエーション。

寸法L(mm)58付属品SBRN ストッパーボルト 2本材質(本体)鉄(S45C)タイプSBBW寸法E(mm)16寸法T(mm)13寸法W(mm)50寸法P(mm)18寸法M1(mm)M8寸法M2(mm)M5×8表面処理(本体)クロメートメッキ白色RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする