ベッセル
ウッディドライバー B-300
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
先端サイズ
5.5×0.8mm
5.5×0.8mm
6×0.9mm
8×1.1mm
No.1
No.2
No.3
軸長(mm)
75
75
100
150
先端形状
マイナス
マイナス
プラス
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45890417
品番
-5.5×75
参考基準価格(税別)
¥997
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
油が付いた手でも滑らないノンスリップグリップ。天然木材の手になじむ質感や肌触りを感じることができる「木樹脂」を採用。
錆びに強い黒クロムメッキ仕上げ。
先端形状
マイナス
先端サイズ
5.5×0.8mm
軸長(mm)
75
軸径(Φmm)
5.5
全長(mm)
182
グリップ径(Φmm)
30
材質(軸)
クロムバナジウム鋼
仕上
黒クロムメッキ
商品構成
単品
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃先マグネット
あり