曜日別特売
-8×150 ウッディドライバー B-300 ベッセル 45890444

ウッディドライバー B-300

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
先端サイズ8×1.1mm
軸長(mm)150
先端形状マイナス
内容量1本注文コード45890444品番-8×150
参考基準価格(税別)¥1,623販売価格(税込)¥1,066
販売価格(税別)
969

油が付いた手でも滑らないノンスリップグリップ。天然木材の手になじむ質感や肌触りを感じることができる「木樹脂」を採用。
錆びに強い黒クロムメッキ仕上げ。

先端形状マイナス先端サイズ8×1.1mm軸長(mm)150軸径(Φmm)8全長(mm)275グリップ径(Φmm)35材質(軸)クロムバナジウム鋼仕上黒クロムメッキ商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする