ベッセル
メガドラ普通ドライバー(S付) S-930
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
45890609
品番
-6×100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
六角断面の対角部にクッション性を持たせたフラットサーフェスグリップ。
貫通型、大型ナット付。
スパナがかけられる六角ボルスター付き。
先端形状
マイナス
先端サイズ
6×0.9mm
軸長(mm)
100
軸径(Φmm)
6.4
全長(mm)
213
グリップ径(Φmm)
34
商品構成
単品
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃先マグネット
あり
軸貫通
あり
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
45890609
-6×100
02197982
900 -6X100
メガドラ普通ドライバー
ベッセル
1本
¥
669
税込
¥
736
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45890609
-6×100
02198086
930 -6X100
メガドラ貫通ドライバー
ベッセル
1本
¥
1,298
税込
¥
1,428
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)