曜日別特売
+2×100 メガドラ普通ドライバー(S付) S-930 ベッセル 45890645

メガドラ普通ドライバー(S付) S-930

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード45890645品番+2×100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

六角断面の対角部にクッション性を持たせたフラットサーフェスグリップ。
貫通型、大型ナット付。
スパナがかけられる六角ボルスター付き。

先端形状プラス先端サイズNo.2軸長(mm)100軸径(Φmm)6.4全長(mm)213グリップ径(Φmm)34商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり軸貫通あり

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
45890645+2×10002198034930 +2X100+2×100 メガドラ貫通ドライバー ベッセル 02198034メガドラ貫通ドライバーベッセル1本
1,398
税込1,538
パッケージに違いがあります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする