ベッセル
ウルトラボールドライバー B-5400BP
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
先端サイズ
3mm
1.5mm
2mm
2.5mm
3mm
4mm
5mm
6mm
全長(mm)
217
155
217
224
235
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45890706
品番
3.0×120
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
刃先の精度を保つシャンパンゴールドメッキ。
柄はセルロースアセテート樹脂使用、エルゴノミックデザイン。
早回しに便利なローレット加工。
先端形状
六角ボールポイント
先端サイズ
3mm
軸長(mm)
120
軸径(Φmm)
3.5
全長(mm)
217
グリップ径(Φmm)
28
材質(グリップ)
シャンパンゴールドメッキ
商品構成
単品
RoHS指令(10物質対応)
対応