曜日別特売
4.0×120 ウルトラボールドライバー B-5400BP ベッセル 45890715

ウルトラボールドライバー B-5400BP

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
先端サイズ4mm
全長(mm)224
内容量1本注文コード45890715品番4.0×120
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥747
販売価格(税別)
679

刃先の精度を保つシャンパンゴールドメッキ。
柄はセルロースアセテート樹脂使用、エルゴノミックデザイン。
早回しに便利なローレット加工。

先端形状六角ボールポイント先端サイズ4mm軸長(mm)120軸径(Φmm)5全長(mm)224グリップ径(Φmm)31材質(グリップ)シャンパンゴールドメッキ商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする