曜日別特売
T10H×80 パワーグリップ トルクスドライバー B-5400TX ベッセル 45890794

T10H×80 パワーグリップ トルクスドライバー B-5400TX ベッセル 45890794
T10H×80 パワーグリップ トルクスドライバー B-5400TX ベッセル 45890794
T10H×80 パワーグリップ トルクスドライバー B-5400TX ベッセル 45890794

パワーグリップ トルクスドライバー B-5400TX

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
先端サイズT10H
全長(mm)155
内容量1本注文コード45890794品番T10H×80
参考基準価格(税別)¥1,020販売価格(税込)¥758
販売価格(税別)
689

刃先の精度を保つシャンパンゴールドメッキ。
柄はセルロースアセテート樹脂使用、エルゴノミックデザイン。

先端形状トルクス(ヘックスローブ)先端サイズT10H軸長(mm)80軸径(Φmm)3全長(mm)155グリップ径(Φmm)17材質(グリップ)シャンパンゴールドメッキ商品構成単品刃外径(mm)2.72RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45890794
2023-03-03
用途: 機械の組み立て
サービス業

5400TXとB-5400TXを買いましたが同じ物が届いた
B-5400TXの方はボールポイントだと思ってましたが・・・
商品の説明や写真が分かりにくい

対象商品 : 45890846
2021-05-16
用途: 自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

T30はよく使うサイズなのでラチェットより回しやすいドライバータイプを購入。
先端のいじり止めは正直言って必要ないです。強度が落ちますから。いじり止め無しタイプ作ってください。自動車にはいじり止め付きのボルトほとんど使われてません。
軸の長さ、グリップの太さ共に丁度良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする