192150 LEDバルブ ストップ・テール 24V S25 BAY15D フォークリフト対応 ケリー電気産業 45891677

LEDバルブ ストップ・テール 24V S25 BAY15D フォークリフト対応

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(2個)注文コード45891677品番192150
参考基準価格(税別)¥5,600販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

横方向に32粒、上方向に4粒のLEDを贅沢に配置した全方向にしっかり明るいストップテールランプ用のLEDバルブです。24Vバッテリーフォークにもお使いいただける高い耐サージ能力。また、防水防塵のガラスカバー搭載で安心してお使いいただけます。レンズカバーの色を色鮮やかに発色させる電球色を採用。

用途トラック・建機車両・フォークリフト用交換LED電球LED色電球色レンズ色クリア(無色透明)口金BAY15Dガラス球形式S25定格電圧(V)24~28電球色質量(g)15消費電力(W)3寸法(幅W×高さH)(mm)25×52保証期間1年間防塵防水性能IP65電流範囲115mA~105mA(ストップランプ)、23mA-35mA(テールランプ)適合温度(℃)-30~+60LED寿命(時間)30000配光角度(°)300明るさ(Lm)300(ストップランプ)/60(テールランプ)RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)36耐振性8G
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-12-25
用途: 24Vの車両に使用
その他業種

始動時に弱いと思います。2回切れてしまいました。比較的高価なものなので残念です。出来れば返品をお願いしたいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック用交換電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする