曜日別特売
LSMN-05 リニアストッパー(位置決め用) LSMN 岩田製作所 45892095

※代表画像

LSMN-05 リニアストッパー(位置決め用) LSMN 岩田製作所 45892095
LSMN-05 リニアストッパー(位置決め用) LSMN 岩田製作所 45892095

リニアストッパー(位置決め用) LSMN

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
寸法H(mm)49.5
寸法P(mm)100
寸法M(mm)M8×P1.0
材質(本体)鉄(SS400)
内容量1個注文コード45892095品番LSMN-05
参考基準価格(税別)¥2,680販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

ストッパーボルトやストッパーブロックなどと組み合わせ、精密な位置調整が可能。

寸法A(mm)42.5寸法D(mm)9寸法H(mm)49.5寸法M(mm)M8×P1.0寸法P(mm)100寸法S1(mm)70寸法S2(mm)22寸法T(mm)16寸法W(mm)125付属品六角穴付ボルト(SCM435/黒染め) 2本適合(IKO)LWFF69/(NSK)LW35EL/(THK)SHW35材質(本体)鉄(SS400)タイプLSMN適合サイズ(mm)69ボルト径M8×55表面処理(本体)黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする