※代表画像
岩田製作所
リニアストッパー(位置決め用) LSMN
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
寸法H(mm)
49.5
30
32
38
45
49.5
寸法P(mm)
100
35
50
60
100
寸法M(mm)
M8×P1.0
M6×P0.75
M8×P1.0
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
鉄(SS400)
ステンレス(SUS304)
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45892104
品番
LSMN-05S
参考基準価格(税別)
¥5,920
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
ストッパーボルトやストッパーブロックなどと組み合わせ、精密な位置調整が可能。
寸法A(mm)
42.5
寸法D(mm)
9
寸法H(mm)
49.5
寸法M(mm)
M8×P1.0
寸法P(mm)
100
寸法S1(mm)
70
寸法S2(mm)
22
寸法T(mm)
16
寸法W(mm)
125
付属品
六角穴付ボルト(SUSXM7) 2本
適合
(IKO)LWFF69/(NSK)LW35EL/(THK)SHW35
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
タイプ
LSMN
適合サイズ(mm)
69
ボルト径
M8×55
表面処理(本体)
-
RoHS指令(10物質対応)
対応