曜日別特売
LSV-04SN リニアストッパー(位置決め用) LSV-N 岩田製作所 45892183

※代表画像

LSV-04SN リニアストッパー(位置決め用) LSV-N 岩田製作所 45892183
LSV-04SN リニアストッパー(位置決め用) LSV-N 岩田製作所 45892183

リニアストッパー(位置決め用) LSV-N

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
寸法H(mm)18
寸法P(mm)30
寸法M(mm)M8×P1.0
材質(本体)ステンレス(SUS304)
内容量1個注文コード45892183品番LSV-04SN
参考基準価格(税別)¥1,350販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ストッパーボルトやストッパーブロックなどと組み合わせ、精密な位置調整が可能。
位置決めに便利なノックピン付。

寸法A(mm)10寸法H(mm)18寸法M(mm)M8×P1.0寸法M1(mm)M5×10寸法P(mm)30寸法P1(mm)15寸法T(mm)12寸法W(mm)40付属品ノックピンm6(SUJ2) 2本適合(THK)SRS20M寸法(mm)(付属ノックピン)4×10材質(本体)ステンレス(SUS304)タイプLSV-N適合サイズ(mm)20表面処理(本体)-RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする