※代表画像
岩田製作所
リニアストッパー(抜け止め用) LSB
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
寸法H(mm)
50
30
38
45
35
40
50
57
63
材質(本体)
鉄(SS400)
鉄(SS400)
ステンレス(SUS304)
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45893355
品番
LSB-06
参考基準価格(税別)
¥1,090
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
ワークプレートの抜け止めや落下防止、暴走時のストッパーとしてお使いいただけます。
ストッパーブロックと組み合わせ、簡易的な位置決めも可能。
寸法D(mm)
6.6
寸法H(mm)
50
寸法T(mm)
16
寸法W(mm)
38
付属品
六角穴付ボルト(SCM435/黒染め) 1本
適合
(IKO)LWH25/(NSK)LS25AL、LH25AL/(THK)HSR25A
材質(本体)
鉄(SS400)
タイプ
LSB
適合サイズ(mm)
25
ボルト径
M6×50
表面処理(本体)
黒染め
RoHS指令(10物質対応)
対応