※代表画像
岩田製作所
リニアストッパー(抜け止め用) LSD
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
寸法B(mm)
28
18
23
28
31
寸法H(mm)
57
30
38
45
35
40
50
57
63
寸法P(mm)
20
16
18
20
25
材質(本体)
鉄(SS400)
鉄(SS400)
ステンレス(SUS304)
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45893696
品番
LSD-07
参考基準価格(税別)
¥2,040
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ワークプレートの抜け止めや落下防止、暴走時のストッパーとしてお使いいただけます。
ストッパーブロックと組み合わせ、簡易的な位置決めも可能。
寸法B(mm)
28
寸法D(mm)
9
寸法E(mm)
16
寸法F(mm)
16
寸法H(mm)
57
寸法P(mm)
20
寸法T(mm)
38
寸法W(mm)
38
付属品
六角穴付ボルト(SCM435/黒染め) 2本
適合
(IKO)LWH30/(NSK)LS30AL、LH30AL/(THK)HSR30A
材質(本体)
鉄(SS400)
タイプ
LSD
適合サイズ(mm)
30
ボルト径
M8×16
表面処理(本体)
黒染め
RoHS指令(10物質対応)
対応