※代表画像
岩田製作所
リニアストッパー(抜け止め用) LSG
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
寸法B(mm)
5
5
6
8
10
寸法H(mm)
46
46
53
59
50
68
60
71
80
88
寸法P(mm)
13
13
18
22
25
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
鉄(SS400)
ステンレス(SUS304)
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45894161
品番
LSG-01S
参考基準価格(税別)
¥710
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
ワークプレートの抜け止めや落下防止、暴走時のストッパーとしてお使いいただけます。
ストッパーブロックと組み合わせ、簡易的な位置決めも可能。
寸法B(mm)
5
寸法D(mm)
5.5
寸法H(mm)
46
寸法P(mm)
13
寸法T(mm)
6
寸法W(mm)
25
付属品
六角穴付ボルト(SUSXM7) 2本
適合
(THK)SRS15M
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
タイプ
LSG
適合サイズ(mm)
15
ボルト径
M5×12
表面処理(本体)
-
RoHS指令(10物質対応)
対応