LSJ-02 リニアストッパー(抜け止め用) LSJ 岩田製作所 45894432

※代表画像

LSJ-02 リニアストッパー(抜け止め用) LSJ 岩田製作所 45894432
LSJ-02 リニアストッパー(抜け止め用) LSJ 岩田製作所 45894432

リニアストッパー(抜け止め用) LSJ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
寸法H(mm)38
寸法P(mm)16
材質(本体)鉄(SS400)
内容量1個注文コード45894432品番LSJ-02
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥967
販売価格(税別)
879

ワークプレートの抜け止めや落下防止、暴走時のストッパーとしてお使いいただけます。
ストッパーブロックと組み合わせ、簡易的な位置決めも可能。

寸法D(mm)5.5寸法H(mm)38寸法P(mm)16寸法T(mm)12寸法W(mm)38付属品六角穴付ボルト(SCM435/黒染め) 2本適合(IKO)LWH15/(NSK)LS15AL/(THK)HSR15A材質(本体)鉄(SS400)タイプLSJ適合サイズ(mm)15ボルト径M5×40表面処理(本体)黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする