※代表画像
岩田製作所
リニアストッパー(抜け止め用) LSJ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
寸法H(mm)
38
30
38
45
35
40
50
57
63
寸法P(mm)
16
16
20
25
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
鉄(SS400)
ステンレス(SUS304)
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45894441
品番
LSJ-02S
参考基準価格(税別)
¥1,410
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
ワークプレートの抜け止めや落下防止、暴走時のストッパーとしてお使いいただけます。
ストッパーブロックと組み合わせ、簡易的な位置決めも可能。
寸法D(mm)
5.5
寸法H(mm)
38
寸法P(mm)
16
寸法T(mm)
12
寸法W(mm)
38
付属品
六角穴付ボルト(SUSXM7) 2本
適合
(IKO)LWH15/(NSK)LS15AL/(THK)HSR15A
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
タイプ
LSJ
適合サイズ(mm)
15
ボルト径
M5×40
表面処理(本体)
-
RoHS指令(10物質対応)
対応