※代表画像
岩田製作所
リニアストッパー(抜け止め用) LSK
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
寸法L(mm)
48
33
41
45
48
50
49
57
60
66
70
75
寸法M(mm)
M4
M3
M4
M5
M6
M8
材質(本体)
鉄(S45C)
鉄(S45C)
ステンレス(SUS304)
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45894633
品番
LSK-04
参考基準価格(税別)
¥640
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
抜け止め機能持ったガイドレール取付ボルト。
寸法A(mm)
8
寸法D(mm)
10
寸法D1(Φmm)
7.3
寸法L(mm)
48
寸法L1(mm)
25
寸法L2(mm)
6.3
寸法L3(mm)
8
寸法M(mm)
M4
適合
(NSK)LH15AN
材質(本体)
鉄(S45C)
タイプ
LSK
適合サイズ(mm)
15
表面処理(本体)
イソナイト
RoHS指令(10物質対応)
対応