パピルスインターナショナル
コージークック ホーロー保存容器バターケース
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
45894949
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
コージークックホーローシリーズ酸や塩分に強く、においが残りにくい!
容量(mL)
500
寸法(mm)
155×105×H54
耐熱温度(℃)
70
耐冷温度(℃)
-30
材質(フタ)
ポリエチレン
TKG品番
9-0227-0801