曜日別特売
No.413 ヨーロピアン柄亀甲袋 大阪ポリヱチレン販売 45902798

ヨーロピアン柄亀甲袋

(2件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
材質未晒耐油紙
内容量1組(100枚)注文コード45902798品番No.413
参考基準価格(税別)¥2,430販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
マチ(mm)90材質未晒耐油紙幅(mm)215品番No.413高さ(mm)215TKG品番9-1155-1601
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45902798
2024-06-23
用途: オリジナルポテトの容器で使用している
Å.un

商品は納得でオシャレと好評。当店オリジナルに貢献している。

対象商品 : 45902798
2020-10-19
用途: テイクアウトのフライドチキン
飲食業

マチあり深さあるのでフライドチキンテイクアウトに使っています。時間がたつと水分出てしまい、脇に切り込みを入れて使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする