曜日別特売
25LB22-H 25LB22-H GRAYHILL 45907697

25LB22-H

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個注文コード45907697品番25LB22-H
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500
仕様ストップ固定:連続軸径(Φmm)6.35極数0軸径(inch)0.25規格ISO 9001シャフトフラット角度(°)22.5(スロー)ポジション16機械的寿命100000動作温度範囲(℃)-40~85実装タイプパネルマウント最大スイッチング電流(mA)150回転トルク(N・m)2~6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ロータリエンコーダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする