曜日別特売
TH70-200 強力ばね TH(重荷重) 東京発条製作所 45908457

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

強力ばね TH(重荷重)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
自由長(mm)200
ばね定数(N/mm)270.83
内容量1個注文コード45908457品番TH70-200
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。

外径(Φmm)70ばね定数(N/mm)270.83自由長(mm)200種類重荷重材質ばね用シリコンクロム鋼緑色(電着塗装)タイプ重荷重使用温度範囲(℃)-30~150内径(Φmm)38.5たわみ(mm)100万回たわみ:自由長×19.2%、50万回たわみ:自由長×21.6%、30万回(最大)たわみ:自由長×24.0%、密着たわみ(参考):自由長×26.0%、※ 自由長×24.0%を超えるたわみでは使用しないでください。ばねの種類強力ばね
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする