TE440-200 強力ばねα TE 東京発条製作所 45914285

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

強力ばねα TE

商品レビューを投稿する
取扱い終了
外径(Φmm)43
自由長(mm)200
ばね定数(N/mm)74.4
内容量1個注文コード45914285品番TE440-200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
「高強力ばねα」TEは、ばね用ハイシリコン鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。

外径(Φmm)43ばね定数(N/mm)74.4自由長(mm)200材質ばね用シリコンクロム鋼茶色(電着塗装)使用温度範囲(℃)-30~150内径(Φmm)23ばねの種類強力ばね
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする