ビュートン
フラットファイルPP半透明表紙
商品レビューを投稿する
色
クリヤーピンク
クリヤーピンク
クリヤーイエロー
クリヤーブルー
クリヤーグリーン
クリヤー
クリヤーオレンジ
全6種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
45919573
品番
FF-A4S-CP
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月25日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥230
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
丈夫で水に強いPP製フラットファイル●中身が見える半透明タイプ
サイズ
A4
色
クリヤーピンク
収納枚数
コピー用紙約160枚
材質
ポリプロピレン
グリーン購入法
適合