曜日別特売
TO-1/2-300 キーロンTO グレー 都市ガス用 協成 45921323

キーロンTO グレー 都市ガス用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード45921323品番TO-1/2-300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,570

Oリングシール仕様・屋内外兼用タイプ

用途ガス栓と燃焼機器(給湯器・ビルトインコンロ等)を接続するための金属可とう管使用ガス都市ガスグレー規格1/2×300
注意
※接続するには資格が必要(ガス可とう管接続工事監督者、ガス機器設置スペシャリスト等)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする