ジーエルサイエンス
アルミニウムバッグ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
容量(L)
50
1
2
3
5
10
20
30
50
100
型式
CCK-50
AA8-50
AAJ8-50
CCJ8-50
AAP8-50
AA-1
AA-2
AA-3
AA-5
AA-10
AAK-1
AAK-2
AAK-3
AAK-5
AAK-10
AAK-20
CCK-1
CCK-2
CCK-3
CCK-5
CCK-10
CCK-20
CCK-30
CEK-1
CEK-2
CEK-3
CEK-5
CEK-10
CEK-20
CEK-30
AA8-20
AA8-30
AA8-100
AAJ8-100
CCJ8-100
AAP8-100
全38種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
45962203
品番
AAK-50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥17,000
容量(L)
50
アズワン品番
8-5304-33
仕様
スリーブ(mm):片側Φ6PTFE製コック付
材質
アルミラミネート型5層構造
寸法(mm)
540×850
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
45962203
AAK-50
10920997
AAK-50
アルミニウムバッグ(コック付き)
アズワン
1枚
¥
18,600
税込
¥
20,460
注文コードが変更になりました。