K5562B ユニパレット ダース箱 6角 uni(三菱鉛筆) 45979536

K5562B ユニパレット ダース箱 6角 uni(三菱鉛筆) 45979536
K5562B ユニパレット ダース箱 6角 uni(三菱鉛筆) 45979536

ユニパレット ダース箱 6角

商品レビューを投稿する
取扱い終了
色(軸)パステルグリーン、パステルブルー
内容量1箱(12本)注文コード45979536品番K5562B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥600

学童向け書き方鉛筆パレットシリーズです。パレットシリーズ書き方鉛筆、軸色が色鮮やかな飽きのこないシンプルなデザインです。新入学におすすめの鉛筆です。

鉛筆硬度B色(軸)パステルグリーン、パステルブルー質量(g)66寸法(縦×横×厚さ)(mm)47×198×17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

鉛筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする