uni(三菱鉛筆)
色鉛筆 890
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット(12本)
注文コード
45979816
品番
K89012CPLTH.8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥800
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
補助軸とホルーダーがセットされた色鉛筆パレットシリーズ。学童向け商品です。特殊樹脂を使用した芯のため若干やわらかな書き味です。12色缶、24色缶には補助軸ホルダーとポケットシャープナーが付いています。
芯色
きいろ、オレンジ、きみどり、みどり、みずいろ、むらさき、ピンク、あか、うすだいだい、ちゃいろ、くろ、あお
色数
12
色
きいろ、オレンジ、きみどり、みどり、みずいろ、むらさき、ピンク、あか、うすだいだい、ちゃいろ、くろ、あお
質量(g)
212
ケース色
水色
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
224×121×18
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
45979816
K89012CPLTH.8
45979789
K88012CPLT.8
ユニ パレット 色えんぴつ 880
uni(三菱鉛筆)
1セット(12本)
¥
799
税込
¥
879
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です