曜日別特売
K89024CSH 色鉛筆 890 uni(三菱鉛筆) 45979843

色鉛筆 890

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット(24本)注文コード45979843品番K89024CSH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,840

補助軸とホルーダーがセットされた色鉛筆パレットシリーズ。学童向け商品です。特殊樹脂を使用した芯のため若干やわらかな書き味です。12色缶、24色缶には補助軸ホルダーとポケットシャープナーが付いています。

芯色しろ、きいろ、やまぶきいろ、オレンジ、きみどり、みどり、ふかみどり、みずいろ、ぐんじょういろ、あかむらさき、むらさき、ピンク、べにいろ、あか、しゅいろ、うすだいだい、おうどいろ、ちゃいろ、こげちゃいろ、ねずみいろ、くろ、きんいろ、ぎんいろ、あお色数24質量(g)419寸法(縦×横×厚さ)(mm)224×224×18ケーススタンダード
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする