曜日別特売
K89012CSH 色鉛筆 890 uni(三菱鉛筆) 45979859

色鉛筆 890

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(12本)注文コード45979859品番K89012CSH
参考基準価格(税別)¥920販売価格(税込)¥791
販売価格(税別)
719

補助軸とホルーダーがセットされた色鉛筆パレットシリーズ。学童向け商品です。特殊樹脂を使用した芯のため若干やわらかな書き味です。12色缶、24色缶には補助軸ホルダーとポケットシャープナーが付いています。

芯色きいろ、オレンジ、きみどり、みどり、みずいろ、むらさき、ピンク、あか、うすだいだい、ちゃいろ、くろ、あお色数12きいろ、オレンジ、きみどり、みどり、みずいろ、むらさき、ピンク、あか、うすだいだい、ちゃいろ、くろ、あお質量(g)212寸法(縦×横×厚さ)(mm)224×121×18ケーススタンダード
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする