UKS3K4B 硬筆書写用鉛筆 3角 uni(三菱鉛筆) 45980096

UKS3K4B 硬筆書写用鉛筆 3角 uni(三菱鉛筆) 45980096
UKS3K4B 硬筆書写用鉛筆 3角 uni(三菱鉛筆) 45980096

硬筆書写用鉛筆 3角

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
鉛筆硬度4B
内容量1箱(12本)注文コード45980096品番UKS3K4B
参考基準価格(税別)¥1,320販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

お子さまから熟練者まで幅広くご使用いただけます。●濃さ・・・書いた時に芯が均一なくずれ方をするので、黒く、濃く、くっきり鮮明に書けます。●書き味・・芯には特殊な油を染み込ませているので、書いた時に摩擦が少なく、滑らかに書けます。●太さ・・太めの芯を採用。削り方によって自由な太さの曲線が表現できるので、文字の練習には最適です。また、「トメ・ハネ・ハライ」等の筆タッチが表現できるので、本格的な硬筆書写にもピッタリです。●強さ・・芯には高級粘土を使っているので、折れにくく削る手間が少なくてすみます。

芯色鉛筆硬度4B主な用途一般用繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

鉛筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする