US1052 鉛筆 ユニスター uni(三菱鉛筆) 45980297

US1052 鉛筆 ユニスター uni(三菱鉛筆) 45980297
US1052 鉛筆 ユニスター uni(三菱鉛筆) 45980297

鉛筆 ユニスター

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
色(軸)パステルピンク+赤鉛筆
内容量1箱(12本)注文コード45980297品番US1052
参考基準価格(税別)¥840販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

学童向け書き方鉛筆ユニスターパレットシリーズ、赤鉛筆2本入り。パレットシリーズ書き方鉛筆、軸色にブルー系2色(各5本)と赤鉛筆(2本)を1ダースにまとめました。新入学の贈り物に最適です。

鉛筆硬度2B色(軸)パステルピンク+赤鉛筆セット内容鉛筆10本、赤鉛筆2本主な用途入学準備用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

鉛筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする