K9000B 事務用スタンダード鉛筆 9000 uni(三菱鉛筆) 45980367

事務用スタンダード鉛筆 9000

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
鉛筆硬度B
内容量1箱(12本)注文コード45980367品番K9000B
参考基準価格(税別)¥720販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599
芯色鉛筆硬度B質量(g)61寸法(縦×横×厚さ)(mm)47×177×17主な用途一般用繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45980394
2024-03-14
用途: 事務作業にて使用
医療・福祉・介護関連業

近くの量販店と比較しても安く、また対応も早く大変満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

鉛筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする