曜日別特売
M5807GG1P.66 ユニ アルファゲル (スリムタイプ) 0.5 uni(三菱鉛筆) 45980613

M5807GG1P.66 ユニ アルファゲル (スリムタイプ) 0.5 uni(三菱鉛筆) 45980613
M5807GG1P.66 ユニ アルファゲル (スリムタイプ) 0.5 uni(三菱鉛筆) 45980613
M5807GG1P.66 ユニ アルファゲル (スリムタイプ) 0.5 uni(三菱鉛筆) 45980613
M5807GG1P.66 ユニ アルファゲル (スリムタイプ) 0.5 uni(三菱鉛筆) 45980613

ユニ アルファゲル (スリムタイプ) 0.5

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本色(軸)ローズピンク注文コード45980613品番M5807GG1P.66
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥800

にぎりやすさを科学したやわらかゲルグリップやわらかくて弾力性のあるαGELをグリップ部に採用。抜群のフィット感と癒されるにぎり心地を実現。αGELは、(株)タイカの登録商標です。スリムタイプ。

方式ノック式芯径(mm)0.5色(軸)ローズピンク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする