曜日別特売
M3552.24 製図用シャープペンシル uni(三菱鉛筆) 45980647

製図用シャープペンシル

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
芯径(mm)0.3
内容量1本注文コード45980647品番M3552.24
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399
仕様シャープ消しゴム:A、M9-552:替芯2本以上同時補充不可材質(軸)ABS樹脂、(グリップ部)ローレット加工+クロムメッキ、4mm先端パイプ・硬度表示窓付質量(g)12.5芯径(mm)0.3機構ノック式寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)9×12×142色(軸)繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする