SXK300005.68 油性ボールペン ジェットストリーム プライム 回転繰り出し式シングル uni(三菱鉛筆) 45980954

SXK300005.68 油性ボールペン ジェットストリーム プライム 回転繰り出し式シングル uni(三菱鉛筆) 45980954
SXK300005.68 油性ボールペン ジェットストリーム プライム 回転繰り出し式シングル uni(三菱鉛筆) 45980954
SXK300005.68 油性ボールペン ジェットストリーム プライム 回転繰り出し式シングル uni(三菱鉛筆) 45980954

油性ボールペン ジェットストリーム プライム 回転繰り出し式シングル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ボール径(Φmm)0.5
色(軸)ベビーピンク
内容量1本注文コード45980954品番SXK300005.68
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

クセになる、なめらかな書き味。ジェットストリームの最上位モデル、ジェットストリームプライム。高級感のあるエレガントなフォルムと、回転繰り出し方式を採用し、上質で心地よい操作感を実現。金属ボディの新リフィル搭載。

インク色ボール径(Φmm)0.5色(軸)ベビーピンク入数1本繰り返し・詰め替え対応

商品説明動画

ジェットストリームプライム イメージムービー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする