曜日別特売
PT1400AI04Y24 アディダス ソフトペンケース ダブルポケット uni(三菱鉛筆) 45981758

PT1400AI04Y24 アディダス ソフトペンケース ダブルポケット uni(三菱鉛筆) 45981758
PT1400AI04Y24 アディダス ソフトペンケース ダブルポケット uni(三菱鉛筆) 45981758

アディダス ソフトペンケース ダブルポケット

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード45981758品番PT1400AI04Y24
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,700

アディダスグループは、スポーツ用品業界のグローバルリーダーであり、広範囲における商品の品揃えを提供しています。アディダススポーツパフォーマンスは、全てのアスリート達の最高のスポーツパフォーマンスのために設計・開発。全てのアスリート達の「不可能/目標」を達成するためにあるブランド。1990年から高機能プロダクトに適用されていたパフォーマンスロゴを適用。象徴であるスリーストライプをモチーフにした右に向かって伸びるスリーストライプスは、未来へ向けてのチャレンジと目標の達成を表している。

黄黒質量(g)78寸法(縦×横×厚さ)(mm)100×200×60繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45981733
2020-04-12
用途: 持ち歩きのポーチとして

いわゆる筆箱ですが、日常持ち歩くポーチとして使っています。タバコ・スマホ・目薬等々、結構入ります。これの前はPUMA柄を使ってました。三菱鉛筆製造で、作りもしっかりしています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

筆記用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする