uni(三菱鉛筆)
アディダス 紙ダース箱かきかた鉛筆
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1箱(12本)
注文コード
45982004
品番
K56012B
参考基準価格(税別)
¥840
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
芯色
黒
鉛筆硬度
2B
主な用途
一般用
色(軸)
黒金
繰り返し・詰め替え
対応