曜日別特売
SXR60038.24 ジェットストリーム替芯 0.38mm uni(三菱鉛筆) 45982379

ジェットストリーム替芯 0.38mm

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本
適合本体シリーズ名ジェットストリームプライム単色
内容量1本注文コード45982379品番SXR60038.24
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥516
販売価格(税別)
469

ジェットストリーム極細リフィル5本パック。適合商品 SXK-3000-38

インク色ボール径(Φmm)0.38寸法(mm)135×30×3質量(g)1.2適合本体シリーズ名ジェットストリームプライム単色アズワン品番65-0436-61入数1本繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-05
用途: 事務経費削減
自動車・二輪車・自転車関連業

インクが無くなったげけで本体ごと捨てるのはもったいないと思っていたら発見しました。地球にやさしくとてもありがたいです。他製品にも多少の加工が必要ですが、取り付けたりもしています。

対象商品 : 45982363
2025-12-09
用途: 事務作業
株式会社トーセン

0.38でしっかりなめらかな使用感はこれだけだと思います。

対象商品 : 45982363
2025-08-24
用途: 書類記入など
運輸・通信業

もう5年以上使っていて他のボールペンを使うと違和感がある ジェットストリーム一択

対象商品 : 45982363
2023-10-27
用途: 仕事の作業時
株式会社ヒーリングアース卸売・小売業

販売業をしておりますが、メモをとったりするのにボールペンは必須で、いろいろなペンを使いましたが、このペンはとても書きやすく、今まで本体を買い替えておりましたが、今回替え芯があることを知り替え芯を購入しました。本体全部を買い替えするよりお得なのでまた、購入したいと思います。

対象商品 : 45982363
2023-09-06
用途: かきやすい
株式会社遠藤製作所製造業

一番書きやすいと思う!ので毎回リピ購入です。
無くなりませんように(-人-)

対象商品 : 45982379
2020-10-30
用途: ペリカン社のボールペンの替芯として
サービス業

ペリカンの純正を購入しようと思っていたのですが、評判のよい三菱uniのジェットストリームにもG2タイプのリフィルが発売されていることを知り、購入しました。
書き味がとてもなめらかで心地よく、くっきりと濃い線を書くことができ、乾くのも早いのですごく使いやすいです。

対象商品 : 45982363
2020-09-09
用途: メモ
飲食業

オーダー頂いた時、領収書、予約等
ジェットストリームは書き安く愛用してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする