曜日別特売
- 石英管 高井電機 45984664

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

石英管

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
外径(Φmm)6.15
6.15
4
6
7
8
9
10
11
12
14
15
16
13
18
20
22
25
30
32
33
40
45
50
肉厚(mm)1
内容量1本注文コード45984664品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

非常に純度が高く、耐熱性、光の透過率に優れています。

外径(Φmm)6.15長さ(mm)1000肉厚(mm)1端面加工切放し
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)4,000/税込4,400
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-05
用途: 金属間化合物の合成
教育・研究機関

これまで何度も注文していますが、品質はまったく問題ありません。肉厚のバリエーションがあるともっと良いですが、今後も注文させていただきます。

対象商品 : 45984646
2023-08-28
用途: 梱包がしっかりしてる
卸売・小売業

かなり厳重な梱包で木かと思うほど硬い段ボールに入ってました。おかげで無事届きました。直径4mmの製品を購入しましたが、ノギスで測ってドンピシャでした。傷もなく良い製品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする