- フォークリフトライト 矢印タイプ モノタロウ 45985276

 

- フォークリフトライト 矢印タイプ モノタロウ 45985276
- フォークリフトライト 矢印タイプ モノタロウ 45985276
- フォークリフトライト 矢印タイプ モノタロウ 45985276
- フォークリフトライト 矢印タイプ モノタロウ 45985276
モノタロウ

フォークリフトライト 矢印タイプ

(1件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
LED色
内容量1個注文コード45985276品番-
販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

フォークリフトの警告灯です。矢印の形で投影しフォークリフトの接近を知らせます。バックブザーだけでなくより視認性を高めフォークリフトの存在を知らせます。

用途
フォークリフトに
明るさ(Lm)14電源電圧(V)DC10~80消費電力(W)6LED色防水保護等級IP68
取扱説明書:(2.6MB)
注意
※用途以外には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-16
用途: フォークリフトでの作業
オークラーズカンパニー自動車・二輪車・自転車関連業

取り付けが簡単で、明るく見やすいです。価格も手ごろなので、2台目のフォークリフトでの利用を検討しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フォークリフト用電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする