E-51 レッジェーロンウレタン腰下エプロン 旭創業 45991768

※着用例

レッジェーロンウレタン腰下エプロン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ホワイト
サイズL
内容量1個注文コード45991768品番E-51
参考基準価格(税別)¥3,100販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

ひもの結び目が外に出ず、ひっかかり防止でケガ対策出来ます。
国産 耐油 耐冷 耐水 食品衛生法適合
衛生面:すぐに乾き、カビが発生しにくい。
機能性:ウレタン・塩ビコーティングエプロンに比べて軽い。→負担減
コストパフォーマンス:強度があるため長持ちします。
ランニングコストを削減できます。

ホワイトサイズL材質ウレタン(特殊配合)寸法(mm)900×1000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする