曜日別特売
HG2000N ハイグリップ長靴 ミドリ安全 45991969

ハイグリップ長靴

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サイズ(cm)27
内容量1個注文コード45991969品番HG2000N
参考基準価格(税別)¥6,600販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

特殊な配合を施した材料とスリップを起こしにくい靴底意匠構造のダブル効果で、今まで転倒や滑り事故が多かった厨房や水場での作業を安心して行うことができます。しかも、動植物性油に強い耐油底にもなっています。

機能耐油性足幅EEE形状ハイカットサイズ(cm)27種類作業靴靴タイプ長靴材質(甲被)PVC材質(底部)PVCアズワン品番64-8066-26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする