曜日別特売
25 トンボダストBOXエコ蓋付 TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品] 45994604

トンボダストBOXエコ蓋付

(1件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
容量(L)26
内容量1個注文コード45994604品番25
参考基準価格(税別)¥4,520販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

両面投入できるスタンダードタイプ

材質ポリプロピレン容量(L)26エコマーク認定認定寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×315×545商品タイプ本体+フタエコマーク認定番号06128034
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45994604
2022-09-24
用途: 自宅のゴミ箱
卸売・小売業

大きさも丁度良くスイングがとっても便利で気に入ってます (^。^)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする