ET-75UR UNF1/2×14 ET型 自在車(ダブルベアリング) ねじ込み式 ユーエイキャスター 46007753

 

ET-75UR UNF1/2×14 ET型 自在車(ダブルベアリング) ねじ込み式 ユーエイキャスター 46007753
ET-75UR UNF1/2×14 ET型 自在車(ダブルベアリング) ねじ込み式 ユーエイキャスター 46007753
ET-75UR UNF1/2×14 ET型 自在車(ダブルベアリング) ねじ込み式 ユーエイキャスター 46007753

ET型 自在車(ダブルベアリング) ねじ込み式

(1件のレビュー)
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個ねじ径UNF1/2車輪径(Φmm)75注文コード46007753品番ET-75UR UNF1/2×14
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥813
販売価格(税別)
739

軽荷重用として主に運搬台車や店舗什器、家具等その他一般産業用に数多く使用されています。

車輪径(Φmm)75許容荷重(daN)45ねじ径UNF1/2軸長(mm)14取付高(mm)95材質(車輪)ナイロンホイルウレタン長さ(mm)14形状自在荷重種別軽荷重車輪幅(mm)21金具仕上クロームメッキピッチ/山(mm)20山ストッパーなし偏芯E(mm)27旋回半径R(mm)65RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)205キャスタータイプねじ込み式キャスター
関連資料:(0.03MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46007595
2021-05-07
用途: 整備・作業時に
MFD

ローラーシートに付属していたキャスターがあまりにもお粗末でしたので、作業時にイライラするほどでしたのでリプレイスしました。
予想通りこちらのキャスターに交換しただけで快適性が飛躍的に向上しました。
作業イス自体はメーカーが違ってもそれほど差が無い印象ですが、使用しているキャスターは特に説明もないので比較できません。
そうなると本体価格でしか比較できないので、結果的に安いものを買って、イライラするということになります。
メーカーやお気に入りのものをさらに快適にするパーツとしては価値のあるものだと思います。絶対に交換をおすすめします!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする