ユーエイキャスター
E型キャスター(自在車・プレート式)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
車輪幅(mm)
28
27
28
材質(車輪)
ウレタン(B入)
ナイロンホイルゴム
ナイロンホイルゴム(B入)
ウレタン(B入)
ストッパー
なし
なし
回転ストッパー付
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46007805
品番
E-100UHF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
軽量物運搬用として幅広く使用されています。
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(daN)
60
取付座(mm)
100×58
取付ピッチ(mm)
82×40
取付高(mm)
122
材質(車輪)
ウレタン(B入)
形状
自在
車輪幅(mm)
28
金具仕上
クロームメッキ
穴径P(Φmm)
8.8
取付寸法X×Y(mm)
82×40
取付座A×B(mm)
100×58
ベアリング
ダブルベアリング
ストッパー
なし
取付高H(mm)
122
偏芯E(mm)
31
旋回半径R(mm)
82
車輪径D(Φmm)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
自重(g)
555
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
関連資料:
(0.03MB)