車輪径(Φmm)100許容荷重(daN)120取付座(mm)95×95取付ピッチ(mm)95×95取付高(mm)144材質(車輪)ゴム(B入)形状自在車輪幅(mm)32金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)95×95ベアリングダブルベアリングストッパーダブルストッパー付取付高H(mm)144偏芯E(mm)32旋回半径R(mm)112車輪径D(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)74×74(67×67)自重(g)1220キャスタータイププレート式自在車キャスター