ユーエイキャスター
K2型キャスター(固定車・プレート式)
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
車輪径(Φmm)
130
130
150
取付高(mm)
170
170
190
許容荷重(daN)
160
160
180
取付座A×B(mm)
102×102
102×102
104×110
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46008356
品番
NRK2-130
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
運搬車、ボックスパレット等に数多く使用されています。
車輪径(Φmm)
130
許容荷重(daN)
160
取付座(mm)
102×102
取付ピッチ(mm)
102×102
取付高(mm)
170
材質(車輪)
ナイロンホイルゴム(B入)
形状
固定
車輪幅(mm)
40
金具仕上
三価ユニクロ
穴径P(Φmm)
11
取付座A×B(mm)
102×102
ストッパー
なし
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)
80×80(75×75)
自重(g)
1245
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
関連資料:
(0.03MB)