ユーエイキャスター
SJ型キャスター(自在車・プレート式)
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
許容荷重(daN)
100
120
100
材質(車輪)
ナイロンホイルゴム(B入)
ナイロン(B入)
ナイロンホイルゴム(B入)
ストッパー
回転ストッパー付
なし
回転ストッパー付
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46008891
品番
SJ-100NRS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
シンプルかつスマートなデザインで、幅広く使用されています。
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(daN)
100
取付座(mm)
90×90
取付ピッチ(mm)
90×90
取付高(mm)
132
材質(車輪)
ナイロンホイルゴム(B入)
形状
自在
車輪幅(mm)
32
金具仕上
三価ユニクロ
穴径P(Φmm)
11
取付座A×B(mm)
90×90
ベアリング
ダブルベアリング
ストッパー
回転ストッパー付
偏芯E(mm)
32
旋回半径R(mm)
86
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)
71×71(68×68)
自重(g)
695
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
関連資料:
(0.03MB)